Șurub axial Elesa+Ganter GN 708.1-M8-43-A-ST
Clamping bolts with rubber pressure pad
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 708.1-M8-43-A-ST
Rubix:86720
Producator:GN 708.1-M8-43-A-ST
EAN:4045525789944



Detalii produs :
The hexagon nuts are included.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Execuție | a gerade druckfläche |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Lungime | 43 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
