Șurub axial Elesa+Ganter GN 802-M12-55
Clamping bolts with steel-swivel thrust pad
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 802-M12-55
Rubix:d609078
Producator:GN 802-M12-55
EAN:4045525375864





Detalii produs : 802-M12-55 ELESA+GANTER - 802-M12-55 ELESA+GANTER
By means of the retaining ring in the thrust pad a simple and toggle link between bolt and thrust pad is created. Hexagon nuts are included.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 92 g |
|---|---|
| Execuție | gn 802 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere