Șurub axial Elesa+Ganter GN 903-32-M12-34-NI
Clamping bolts with swivelling thrust pad, Plastic/St. Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 903-32-M12-34-NI
Rubix:d606426
Producator:GN 903-32-M12-34-NI
EAN:4045525544758





Detalii produs : 903-32-M12-34-NI ELESA+GANTER - 903-32-M12-34-NI ELESA+GANTER
The ball end of the grub screw can be hit easily into the thrust pad and removed. Hexagon nuts are icluded.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Execuție | gn 903 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
