Șurub axial Elesa+Ganter GN 903-40-M10-57-NI
Clamping bolts with swivelling thrust pad, Plastic/St. Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 903-40-M10-57-NI
Rubix:d600144
Producator:GN 903-40-M10-57-NI
EAN:4045525544895





Detalii produs : 903-40-M10-57-NI ELESA+GANTER - 903-40-M10-57-NI ELESA+GANTER
The ball end of the grub screw can be hit easily into the thrust pad and removed. Hexagon nuts are icluded.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Execuție | gn 903 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
