Referințe
Kipp:K0737.3102X40
Rubix:d625668
EAN:4059245087358



Detalii produs : 06458-3102X40 KIPP - 06458-3102X40 KIPP
CLAMPING LEVER FLAT SIZE:2 M06X35 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 164 g |
|---|---|
| Model | 0737.3102x40 |
| Lungime | 40 mm |
| Culoare | portocale |
| Material | zinc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere