Referințe
Kipp:K0120.212X25
Rubix:d627149
EAN:4059245081677



Detalii produs : 06441-212X25 KIPP - 06441-212X25 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M12X25 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 459 g |
|---|---|
| Model | 0120.212x25 |
| Lungime | 25 mm |
| Culoare | gri |
| Mărime | 2 |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere