Mâner Kipp K0269.73308X35
Clamping levers with push button with external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.73308X35
Rubix:d886405
EAN:4059245215027



Detalii produs : K0269.73308X35 KIPP - HANDLE KIPP K0269.73308X35
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 68 g |
|---|---|
| Model | 0269.73308x35 |
| Lungime | 35 mm |
| Culoare | roșu |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere