Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.10587X25
Clamping levers with plastic handle external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.10587X25
Rubix:d620309
EAN:4059245110506



Detalii produs : 06611-10587X25 KIPP - 06611-10587X25 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X20 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 25 mm |
| Înălțime | 33.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
25 mm