Mâner Kipp K0269.10616X10
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.10616X10
Rubix:d621992
EAN:4059245103973



Detalii produs : 06610-10616X10 KIPP - 06610-10616X10 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16 g |
|---|---|
| Model | 0269.10616x10 |
| Lungime | 10 mm |
| Culoare | galben |
| Mărime | 1 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere