Mâner Kipp K0269.1062X25
Clamping levers with plastic handleexternal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.1062X25
Rubix:d626958
EAN:4059245104185



Detalii produs : 06610-1062X25 KIPP - 06610-1062X25 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:2 M10X40 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 20 g |
|---|---|
| Model | 0269.1062x25 |
| Lungime | 25 mm |
| Culoare | portocale |
| Mărime | 1 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere