Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.104184
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.104184
Rubix:d864448
Producator:K0752.104184
EAN:4059245667475
Detalii produs : K0752.104184 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.104184
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
20 mm
Înălțime
28.5 mm

