Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.106184X25
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.106184X25
Rubix:d836857
Producator:K0752.106184X25
EAN:4059245669004



Detalii produs : K0752.106184X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.106184X25
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 25 mm |
| Înălțime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
6 mm
Lungime
25 mm
Înălțime
34 mm