Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.208183X55
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.208183X55
Rubix:d880617
Producator:K0752.208183X55
EAN:4059245670314
Detalii produs : K0752.208183X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.208183X55
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
55 mm
Înălțime
77.5 mm

