Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7005 Ecoloc 190X250
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7005 Ecoloc 190X250
Rubix:d373319
Detalii produs : 7005 Ecoloc 190X250 - 7005 Ecoloc 190X250
The 7005 Ecoloc clamping set is a 3-piece, self-centring, slotted variation for highest bending moments and torques. During the assembly process, the hub shifts slightly in axial direction. The release of the front and rear pressure ring is carried out separately using the forcing-off thread.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 16 |
|---|---|
| Forța axială | 1395 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 180 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 132600 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

