Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7110 Ecoloc 95X120
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 95X120
Rubix:d373505
Detalii produs : 7110 Ecoloc 95X120 - 7110 Ecoloc 95X120
Particularly small, self-centring clamping set without any axial shift.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 14 |
|---|---|
| Forța axială | 222 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 105 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 10500 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

