Set de blocare / element de blocare Tollok TLK131 180x235 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK131 180x235 C
Rubix:d486820
Producator:11044867
Detalii produs : TLK131 180x235 C TOLLOK - TLK131 180x235 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 180 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 90 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 57 mm |
| Numărul de șuruburi | 14 |
| Forța axială | 467 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 138 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 42000 N.m |
| Diametrul exterior | 235 mm |
| Execuție | 131 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

