Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7061 Ecoloc 18X35
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7061 Ecoloc 18X35
Rubix:d373498
Detalii produs : 7061 Ecoloc 18X35 - 7061 Ecoloc 18X35
The 7061 clamping set is a two-part, self-centring version that is cost-effective even for medium torque applications. Minimal axial shifts of the hub occur during assembly. Also available in very small sizes.
Ecoloc® 7061 clamping set
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 4 |
|---|---|
| Forța axială | 8 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 115 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 6 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

