Set de blocare / element de blocare Tollok TLK130 60x90 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK130 60x90 C
Rubix:d486851
Producator:11044798
Detalii produs : TLK130 60x90 C TOLLOK - TLK130 60x90 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 60 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 57 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 49 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 135 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 199 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 4040 N.m |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Execuție | 130 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

