Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7110 Ecoloc 22X32
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 22X32
Rubix:d373361
Detalii produs : 7110 Ecoloc 22X32 - 7110 Ecoloc 22X32
Particularly small, self-centring clamping set without any axial shift.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 4 |
|---|---|
| Forța axială | 22 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 115 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 230 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

