Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7061 Ecoloc 28X50
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7061 Ecoloc 28X50
Rubix:d373430
Detalii produs : 7061 Ecoloc 28X50 - 7061 Ecoloc 28X50
The 7061 clamping set is a two-part, self-centring version that is cost-effective even for medium torque applications. Minimal axial shifts of the hub occur during assembly. Also available in very small sizes.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 6 |
|---|---|
| Forța axială | 30 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 185 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 440 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

