Referințe
Optibelt:5X500EL.LTF
Rubix:d429991
Producator:5 5007747_EL




Detalii produs : 5X500EL.LTF OPTIBELT - 5X500EL.LTF OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 5x500 |
| Lungimea interioară | 500 mm |
| Lungimea exterioară | 519 mm |
| Lățimea superioară | 5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
| Lungime orientativă | 511 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
