Referințe
Optibelt:8X1000EL.LTF
Rubix:d438481
Producator:8 10007700_EL




Detalii produs : 8X1000EL.LTF OPTIBELT - 8X1000EL.LTF OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 8x1000 |
| Lungimea interioară | 1000 mm |
| Lungimea exterioară | 1031 mm |
| Lățimea superioară | 8 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Lungime orientativă | 1019 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
