Referințe
SKF:PHG A84.5
Rubix:342955
EAN:7316572570890


rezumat tehnic
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a84 1/2 |
| Lungimea interioară | 2146 mm |
Detalii produs : PHG A84.5 SKF - SKF CUREA PHG A84.5
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a84 1/2 |
| Lungimea interioară | 2146 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2185 mm |
| Secțiune | 13 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere