Referințe
Optibelt:10X1030XHR
Rubix:d444493
Producator:10 10307700_XH





rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z40 1/2 |
| Lungimea interioară | 1030 mm |
Detalii produs : 10X1030XHR OPTIBELT - 10X1030XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z40 1/2 |
| Lungimea interioară | 1030 mm |
| Lungimea exterioară | 1068 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1052 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere