Referințe
Optibelt:10X525XHR
Rubix:d434055
Producator:10 5257747_XH





rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z20 1/2 |
| Lungimea interioară | 525 mm |
Detalii produs : 10X525XHR OPTIBELT - 10X525XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z20 1/2 |
| Lungimea interioară | 525 mm |
| Lungimea exterioară | 563 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 547 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere