Curea trapezoidală clasică Mecaline Z34.1/2/Z900 - 890007
Classical V Belt Z Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:883377
Mecaline:Z34.1/2/Z900 - 890007
Rubix:d736057
Producator:890007
EAN:3660338425608


rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z34 1/2 |
| Lungimea interioară | 876 mm |
Documente
Detalii produs : Z34.1/2/Z900 MECALINE 890007 - CUREA Z34.1/2/Z900 Z10X876LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z34 1/2 |
| Lungimea interioară | 876 mm |
| Lungimea exterioară | 900 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere