Referințe
Optibelt:17X1120XHR
Rubix:d439285
Producator:17 11207700_XH





rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht) – sonderausführung xhr, din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 1120 mm |
Detalii produs : 17X1120XHR OPTIBELT - 17X1120XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht) – sonderausführung xhr, din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 1120 mm |
| Lungimea exterioară | 1189 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1160 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere