Referințe
Optibelt:17X4450XHR
Rubix:d438279
Producator:17 44507700_XH





rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassische keilriemen, profil b/17 (17 x 4450) – xhr |
| Lungimea interioară | 4450 mm |
Detalii produs : 17X4450XHR OPTIBELT - 17X4450XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassische keilriemen, profil b/17 (17 x 4450) – xhr |
| Lungimea interioară | 4450 mm |
| Lungimea exterioară | 4519 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 4490 mm |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere