Referințe
Optibelt:22X1700XHR
Rubix:d427665
Producator:22 17007700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb 22 x 1700 li c 67 |
| Lungimea interioară | 1700 mm |
Detalii produs : 22X1700XHR OPTIBELT - 22X1700XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb 22 x 1700 li c 67 |
| Lungimea interioară | 1700 mm |
| Lungimea exterioară | 1788 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1758 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere