Referințe
Optibelt:22X1854XHR
Rubix:d448011
Producator:22 18547700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb (s=c plus) – klassischer keilriemen, din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 1854 mm |
Detalii produs : 22X1854XHR OPTIBELT - 22X1854XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb (s=c plus) – klassischer keilriemen, din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 1854 mm |
| Lungimea exterioară | 1942 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1912 mm |
| Secțiune | 308 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere