Referințe
Optibelt:22X1956XHR
Rubix:d419192
Producator:22 19567700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb s=c plus keilriemen profil c/22 (din 2215 / iso 4184), li 1956 mm, ld 2014 mm |
| Lungimea interioară | 1956 mm |
Detalii produs : 22X1956XHR OPTIBELT - 22X1956XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb s=c plus keilriemen profil c/22 (din 2215 / iso 4184), li 1956 mm, ld 2014 mm |
| Lungimea interioară | 1956 mm |
| Lungimea exterioară | 2044 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2014 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere