Referințe
Optibelt:25X1500XHR
Rubix:d435539
Producator:25 15007700_XH




Detalii produs : 25X1500XHR OPTIBELT - 25X1500XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x1500 |
| Lungimea interioară | 1500 mm |
| Lungimea exterioară | 1600 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 1561 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
