Referințe
Optibelt:25X2700XHR
Rubix:d436272
Producator:25 27007700_XH




Detalii produs : 25X2700XHR OPTIBELT - 25X2700XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x2700 |
| Lungimea interioară | 2700 mm |
| Lungimea exterioară | 2800 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 2761 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
