Curea trapezoidală clasică ContiTech 13X4720
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13X4720
Rubix:d343793
EAN:4010858905019

Detalii produs : 13.0X4720 CONTITECH - 13.0X4720 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 4720 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 4750 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere