Curea trapezoidală clasică Mecaline A18/A490 - 888808

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874062
Mecaline:A18/A490 - 888808
Rubix:d736566
Producator:888808
EAN:3660338413612
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia18
Lungimea interioară457 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A18/A490 MECALINE - CUREA A18/A490 A13X457LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia18
Lungimea interioară457 mm
Lungimea exterioară490 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă490 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere