Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X2080
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X2080
Rubix:d352683
EAN:4010858342081



Detalii produs : 10.0X2080 CONTITECH - 10.0X2080 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z79 |
| Lungimea interioară | 2000 mm |
| Lungimea exterioară | 2038 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 2023 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere