Referințe
SKF:PHG B49
Rubix:66555
EAN:7316572571798



Detalii produs : PHG B49 SKF - SKF CUREA PHG B49 (17X1245 LI)
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b49 |
| Lungimea interioară | 1245 mm |
| Lungimea exterioară | 1290 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1290 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
