Referințe
Optibelt:32X7100XHR
Rubix:d430807
Producator:32 71007700_XH





rezumat tehnic
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 7100 mm |
| Lungimea exterioară | 7226 mm |
Detalii produs : 32X7100XHR OPTIBELT - 32X7100XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 7100 mm |
| Lungimea exterioară | 7226 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 7175 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere