Referințe
Optibelt:5X500XHR
Rubix:d451430
Producator:5 5007747_XH




Detalii produs : 5X500XHR OPTIBELT - 5X500XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 5x500 |
| Lungimea interioară | 500 mm |
| Lungimea exterioară | 519 mm |
| Lățimea superioară | 5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
| Lungime orientativă | 511 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
