Referințe
Optibelt:8X450XHR
Rubix:d430099
Producator:8 4507747_XH




Detalii produs : 8X450XHR OPTIBELT - 8X450XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 8x450 |
| Lungimea interioară | 450 mm |
| Lungimea exterioară | 481 mm |
| Lățimea superioară | 8 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Lungime orientativă | 469 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
