Referințe
Optibelt:8X700XHR
Rubix:d440638
Producator:8 7007747_XH




Detalii produs : 8X700XHR OPTIBELT - 8X700XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 8x700 |
| Lungimea interioară | 700 mm |
| Lungimea exterioară | 731 mm |
| Lățimea superioară | 8 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Lungime orientativă | 719 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
