Curea trapezoidală clasică Mecaline A158/A4040 - 888804
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874138
Mecaline:A158/A4040 - 888804
Rubix:157121
Producator:888804
EAN:3660338413575

Documente
Detalii produs : A158 MECALINE 888804 - CUREA A158 13X4013 Li MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a158 |
| Lungimea interioară | 4013 mm |
| Lungimea exterioară | 4040 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 4040 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere