Curea trapezoidală clasică Mecaline A62/A1610 - 888885
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:867768
Mecaline:A62/A1610 - 888885
Rubix:96137
Producator:888885
EAN:3660338414381

Documente
Detalii produs : A62 MECALINE 888885 - CUREA A62 13X1574 Li MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a62 |
| Lungimea interioară | 1574 mm |
| Lungimea exterioară | 1610 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1610 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil