Curea trapezoidală clasică Mecaline A66/A1710 - 888889
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874094
Mecaline:A66/A1710 - 888889
Rubix:96138
Producator:888889
EAN:3660338414428

Documente
Detalii produs : A66 MECALINE 888889 - CUREA A66 13X1676 Li MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a66 |
| Lungimea interioară | 1676 mm |
| Lungimea exterioară | 1710 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1710 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil