Curea trapezoidală clasică Mecaline A67/A1740 - 888890

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874095
Mecaline:A67/A1740 - 888890
Rubix:d736581
Producator:888890
EAN:3660338414435
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia67
Lungimea interioară1701 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A67/A1740 MECALINE - CUREA A67/A1740 A13X1701LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia67
Lungimea interioară1701 mm
Lungimea exterioară1740 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă1740 mm
Materialsbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere