Curea trapezoidală clasică Mecaline A83/A2140 - 888906
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874104
Mecaline:A83/A2140 - 888906
Rubix:d735837
Producator:888906
EAN:3660338414596

Documente
Detalii produs : A83/A2140 MECALINE - CUREA A83/A2140 A13X2108LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a83 |
| Lungimea interioară | 2108 mm |
| Lungimea exterioară | 2140 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2140 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere