Curea trapezoidală clasică Mecaline B68/B1760 - 889104

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867785
Mecaline:B68/B1760 - 889104
Rubix:185582
Producator:889104
EAN:3660338416576
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib68
Lungimea interioară1727 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B68 17X1727 LI MECALINE 889104 - CUREA B68 17X1727 LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib68
Lungimea interioară1727 mm
Lungimea exterioară1760 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă1760 mm
Materialsbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere