Curea trapezoidală clasică Mecaline A97/A2500 - 888921
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874120
Mecaline:A97/A2500 - 888921
Rubix:d736487
Producator:888921
EAN:3660338414749

Documente
Detalii produs : A97/A2500 MECALINE - CUREA A97/A2500 A13X2463LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a97 |
| Lungimea interioară | 2463 mm |
| Lungimea exterioară | 2500 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere