Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X2200
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X2200
Rubix:d350527
EAN:4010858352202



Detalii produs : 13.0X2200 CONTITECH - 13.0X2200 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 235 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a83.5 |
| Lungimea interioară | 2200 mm |
| Lungimea exterioară | 2250 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2230 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere