Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X3175
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X3175
Rubix:d348895
EAN:4010858920029



Detalii produs : 22.0X3175 CONTITECH - 22.0X3175 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1013 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c125 |
| Lungimea interioară | 3175 mm |
| Lungimea exterioară | 3263 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 3234 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere